品番 : EA642KB-17
品名 : 33x200mm チゼルスクレーパー(ノンスパーキング)
繊細な表面の削り取りや、揮発性の環境下での作業に最適な真鍮製ブレード
仕様
| 全長 | 200mm | 刃幅 | 33mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 0.9mm | ブレード材質 | 真鍮 |
| ハンドル材質 | ナイロン | ||
| 人間工学に基づいたなナイロン製ハンドルは、長時間使用しても手の疲労を軽減します。 | |||
| ハンドルと刃が一体化しているため、強度と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 140 (2026/11/23 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642KB-17 33x200mm チゼルスクレーパー(ノンスパーキング) |
| EA642KB-18 76x200mm チゼルスクレーパー(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
