品番 : EA642KB-64
品名 : 150x 215㎜ フロアースクレーパー(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 材質 | アルミニウム青銅、特殊合金 | ||
|---|---|---|---|
| 柄は別売(EA642KB-67) | |||
| 刃幅 | 150mm | 全長 | 215mm |
| 重量 | 770g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/29 18:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0175ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642KB-61 75x 230㎜ フロアースクレーパー(ノンスパーキング) |
| EA642KB-62 100x 230㎜ フロアースクレーパー(ノンスパーキング) |
| EA642KB-64 150x 215㎜ フロアースクレーパー(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
