品番 : EA642KB-67
品名 : 1475㎜ ファイバーグラスハンドル
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | 全長 | 1475mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ファイバーグラス | 重量 | 860g |
| EA642KB-61~64用ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 16:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0175ページ 0178ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA642KB-61 : 75x 230㎜ フロアースクレーパー(ノンスパーキング) |
| 関連商品 | EA642KB-62 : 100x 230㎜ フロアースクレーパー(ノンスパーキング) |
| 関連商品 | EA642KB-64 : 150x 215㎜ フロアースクレーパー(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※本商品はハンドルのみ、スクレーパーは別売です。
