品番 : EA642KB-71
品名 : 25x150mm ヘラ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | 刃幅 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 260mm | 刃長 | 150mm |
| 材質 | ニッケル銅合金 | 重量 | 45g |
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,080 円(税抜)/ 8,888 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 16:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0174ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642KB-71 25x150mm ヘラ(ノンスパーキング) |
| EA642KB-72 40x230mm ヘラ(ノンスパーキング) |
| EA642KB-73 50x355mm ヘラ(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
