品番 : EA642KE-112A
品名 : 305x1498mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング)
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
仕様
| メーカー | AMPCO | ブラシサイズ | 305×63.5×122(H)mm |
|---|---|---|---|
| ブラシ材質 | りん青銅 | 全長 | 1600mm |
| 材質 | ブラシ:りん青銅 柄:ファイバーグラス |
重量 | 1995g |
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 組み立ての際は、ブラシ側の穴に柄を挿入してから少しずつ打ちつけるようにしてブラシと柄を固定して下さい。(ネジ取付ではありません。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0174ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA642KB-69 : 1498mm ファイバーグラスハンドル |
| セット商品 | EA642KE-12 : 305x63.5mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
