品番 : EA642KF-19
品名 : 19x155mm 平タガネ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | 刃幅 | 19mm |
|---|---|---|---|
| 軸対辺 | 17mm | 全長 | 155mm |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 225g |
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,030 円(税抜)/ 7,733 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0177ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642KF-8 6x133mm 平タガネ(ノンスパーキング) |
| EA642KF-16 14x152mm 平タガネ(ノンスパーキング) |
| EA642KF-19 19x155mm 平タガネ(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
