詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642KK-13

品名 : 1245g/43x380mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

柄材質 ファイバーグラス 頭材質 アルミニウム青銅
頭重量 1250g 全長 380mm
頭サイズ 43×43mm 頭全長 123mm
追加説明
カタログ価格

30,100 (税抜)/ 33,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/10 02:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0178ページ
バリエーション一覧
EA642KK-12 1020g/40x355mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
EA642KK-12S 1020g/36×280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
EA642KK-13 1245g/43x380mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
EA642KK-13S 1245g/37×280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
EA642KK-14 1360g/41x380mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top