詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642KK-17

品名 : 1150g/38x380mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカー AMPCO 頭重量 1150g
頭径 38mm 全長 380mm
頭材質 アルミニウム青銅 柄材質 ファイバーグラス
全重量 1450g
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
追加説明
カタログ価格

26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 17:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0177ページ

代替品

EA642KK-13
ウェブカタログ画像
  • H:1150g  l:380mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top