詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642KK-340

品名 : 340g/30x355mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカー AMPCO 頭重量 340g
頭径 30mm 頭長 90mm
全長 355mm 頭材質 アルミニウム青銅
柄材質 ファイバーグラス 全重量 545g
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
ファイバーグラス柄(木製の約10倍の強度)+樹脂グリップ
ASTM F2503規格に適合
第三者機関の試験により、静磁場3 T、最大空間勾配磁場720 gauss/cm以下のMRI環境下における安全性が確認されています。
追加説明
カタログ価格

14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0178ページ
バリエーション一覧
EA642KK-115 115g/21x250mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)
EA642KK-340 340g/30x355mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)
EA642KK-340S 340g/280mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)
EA642KK-450 455g/33x355mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)
EA642KK-450S 455g/280mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)
EA642KK-680 680g/36x355mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)
EA642KK-680S 680g/280mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)
EA642KK-900 900g/43x355mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • H:340g  l:355mm
  • A:30mm  B:φ24mm  C:90mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top