品番 : EA642KM-21
品名 : 2720g/915mm ハチェット(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | 頭重量 | 2720g |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 127mm | 全長 | 915mm |
| 頭全長 | 200mm | 材質 | 頭部:アルミニウム青銅 柄:ファイバーグラス |
| 重量 | 3630g | ||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
58,700 円(税抜)/ 64,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 14:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0178ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

