品番 : EA642KM-24
品名 : 2720g/915mm ピック付ハチェット(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 刃幅 | 127mm | 全長 | 915mm |
|---|---|---|---|
| ピック長 | 80mm | ヘッド厚み | 35mm |
| ファイバーグラス柄 | |||
| 材質 | アルミニウム青銅 | 頭重量 | 2720g |
| ●アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。 | |||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| ピック付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
77,900 円(税抜)/ 85,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/28 18:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0178ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642KM-24 2720g/915mm ピック付ハチェット(ノンスパーキング) |
| EA642KM-25 3630g/915mm ピック付ハチェット(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
