品番 : EA642KM-25
品名 : 3630g/915mm ピック付ハチェット(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
刃幅 | 127mm | 全長 | 915mm |
---|---|---|---|
ピック長 | 80mm | ヘッド厚み | 50mm |
ファイバーグラス柄 | |||
材質 | アルミニウム青銅 | 頭重量 | 3630g |
ピック付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
98,400 円(税抜)/ 108,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 20:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0178ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA642KM-24 2720g/915mm ピック付ハチェット(ノンスパーキング) |
EA642KM-25 3630g/915mm ピック付ハチェット(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)