品番 : EA642KN-15A
品名 : 15x10x 90mm フランジウエッジ(ノンスパーキング)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
材質 | アルミニウム青銅 | 頭厚×先幅×全長 | 10×15×90mm |
---|---|---|---|
重量(g) | 180 | ||
アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。 | |||
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,810 円(税抜)/ 5,291 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/07 21:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0179ページ 0195ページ |
代替品
|
拡大