品番 : EA642KU-3
品名 : 115-170mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
                            仕様
| ナット外径 | 115~170mm | 全長 | 310mm | 
|---|---|---|---|
| 重量 | 500g | 材質 | アルミニウム青銅 | 
| ノンマグネティック、防爆、防錆 | |||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         24,100 円(税抜)/ 26,510 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 1 (2025/11/04 14:52現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0174ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA642KU-1 32- 75mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング) | 
| EA642KU-2 50-120mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング) | 
| EA642KU-3 115-170mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            