品番 : EA642KV-107
品名 : 3.3kg/915㎜ ピック(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | ヘッド重量 | 2.1kg |
|---|---|---|---|
| ヘッド全長 | 405mm | 全長 | 915mm |
| 材質 | ヘッド:アルミニウム青銅 柄:ファイバーグラス |
重量 | 3.3kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,000 円(税抜)/ 55,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0178ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA642KV-7 : 406mm/2100g ピック(ノンスパーキング) |
| セット商品 | EA642KV-8 : 1220g/915mm ピックハンドル(ファイバーグラス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
