品番 : EA642KV-8
品名 : 1220g/915mm ピックハンドル(ファイバーグラス製)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 全長 | 915mm | 重量 | 1220g |
|---|---|---|---|
| ファイバーグラス柄 | |||
| 鉄道工事、土木工事などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,990 円(税抜)/ 10,989 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/16 02:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0178ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA642KV-5 : 2040g/535mm ピック(ノンスパーキング) |
| オプション | EA642KV-6 : 3040g/635mm ピック(ノンスパーキング) |
| 本体 | EA642KV-105 : 3.2kg/915㎜ ピック(ノンスパーキング) |
| 本体 | EA642KV-106 : 4.2kg/915㎜ ピック(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
