詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642KV-5

品名 : 2040g/535mm ピック(ノンスパーキング)

仕様

材質 アルミニウム青銅 全長 535mm
重量 2kg 刃幅 27mm
ハンドル別売(EA642KV-8)
鉄道工事、土木工事などに
追加説明
カタログ価格

54,000 (税抜)/ 59,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/29 15:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0178ページ

代替品

EA642KV-6
バリエーション一覧
EA642KV-5 2040g/535mm ピック(ノンスパーキング)
EA642KV-6 3040g/635mm ピック(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top