品番 : EA642KV-105
品名 : 3.2kg/915㎜ ピック(ノンスパーキング)
仕様
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
材質 | アルミニウム青銅 | 全長 | 915mm |
---|---|---|---|
ファイバーグラス柄 | |||
ヘッド全長 | 535mm | 重量 | 3.2kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
37,300 円(税抜)/ 41,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/02 21:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0178ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA642KV-105 3.2kg/915㎜ ピック(ノンスパーキング) |
EA642KV-106 4.2kg/915㎜ ピック(ノンスパーキング) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA642KV-5 : 2040g/535mm ピック(ノンスパーキング) |
部品 | EA642KV-8 : 1220g/915mm ピックハンドル(ファイバーグラス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)