品番 : EA643DL-2
品名 : 4.0kg/910mm ピック(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 頭重量 | 4.0kg | 頭長さ | 470mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 910mm | 材質 | ヘッド:アルミニウム青銅 柄:TPR+グラスファイバー |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ |
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 疲労を軽減する人間工学に基づいたデザイン | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,500 円(税抜)/ 62,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/20 00:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0186ページ 2478ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

