品番 : EA642KV-106
品名 : 4.2kg/915㎜ ピック(ノンスパーキング)
仕様
材質 | アルミニウム青銅 | 全長 | 915mm |
---|---|---|---|
ファイバーグラス柄 | |||
ヘッド全長 | 635mm | 重量 | 4.2kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
41,400 円(税抜)/ 45,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 21:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0178ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA642KV-105 3.2kg/915㎜ ピック(ノンスパーキング) |
EA642KV-106 4.2kg/915㎜ ピック(ノンスパーキング) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA642KV-6 : 3040g/635mm ピック(ノンスパーキング) |
部品 | EA642KV-8 : 1220g/915mm ピックハンドル(ファイバーグラス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)