品番 : EA642KV-3
品名 : 230x280mm/940mm ショベル(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | 先端サイズ | 230×280mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 940mm | 材質 | ヘッド:アルミニウム青銅 柄:ファイバーグラス |
| 重量 | 2270g | ||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| Dグリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
77,100 円(税抜)/ 84,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 17:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0178ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642KV-2 230x285mm/940mm ショベル(ノンスパーキング) |
| EA642KV-3 230x280mm/940mm ショベル(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
