品番 : EA642KW-1
品名 : 230x305mm ダストパン(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | サイズ | 230(W)×305(L)mm |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.8mm | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 重量 | 680g | ||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,200 円(税抜)/ 37,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 14:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0174ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642KW-0 100x330mm ダストパン(ノンスパーキング) |
| EA642KW-1 230x305mm ダストパン(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
