品番 : EA642KW-5
品名 : 230x170mm モップホルダー(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | 幅 | 170mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 230mm | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 重量 | 635g | ||
| ※本商品はモップホルダーのみ、柄(EA642KB-67)は別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,700 円(税抜)/ 27,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 17:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0178ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA642KB-67 : 1475㎜ ファイバーグラスハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
