品番 : EA642LJ-14.3
品名 : φ14.3x280mm スライディングバー(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
材質 | アルミニウム青銅 | サイズ(mm) | φ14.3×280 |
---|---|---|---|
適応バー | EA642LJ-4 | 重量 | 320g |
ノンマグネティック、防爆、防さび |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,930 円(税抜)/ 10,923 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 21:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0176ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA642LJ-403 : 1/2"x 75mm エクステンションバー(ノンスパーキング) |
オプション | EA642LJ-405 : 1/2"x125mm エクステンションバー(ノンスパーキング) |
オプション | EA642LJ-410 : 1/2"x250mm エクステンションバー(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)