品番 : EA642LJ-405
品名 : 1/2"x125mm エクステンションバー(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | 差込角 | 1/2”(12.7mm) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 125mm | 穴径 | 16mm |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 軸径 | φ22mm |
| 重量 | 225g | ||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,800 円(税抜)/ 33,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 18:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0176ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642LJ-403 1/2"x 75mm エクステンションバー(ノンスパーキング) |
| EA642LJ-405 1/2"x125mm エクステンションバー(ノンスパーキング) |
| EA642LJ-410 1/2"x250mm エクステンションバー(ノンスパーキング) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA642LJ-14.3 : φ14.3x280mm スライディングバー(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
