品番 : EA642LJ-40
品名 : 1/2"sq T型ハンドル(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | 差込角 | 1/2”(12.7mm) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 250mm | ハンドル長 | 280mm |
| 材質 | アルミニウム青銅 | ||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,700 円(税抜)/ 52,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 11:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0176ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA642LJ-14.3 : φ14.3x280mm スライディングバー(ノンスパーキング) |
| セット商品 | EA642LJ-410 : 1/2"x250mm エクステンションバー(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
