品番 : EA642LS
品名 : 6本組六角棒レンチ(メトリック・ノンスパーキング)
仕様
| <セット内容> | 7点セット 2.0mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング) 3.0mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング) 4.0mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング) 5.0mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング) 6.0mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング) 8.0mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング) 6本用 工具袋(小) |
材質 | ベリリウム銅合金 |
|---|---|---|---|
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/08 13:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0175ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
