詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642LS-110

品名 : 10本組 六角棒レンチ(メトリック・ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカー AMPCO 〈セット内容〉 1.5・2・3・4・5・6・7・8・9・10mm
(10本組)
軸長 63~112mm 材質 ベリリウム銅合金
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
ツールロール付
追加説明
カタログ価格

39,200 円(税抜)/ 43,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/23 11:48現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0175ページ
バリエーション一覧
EA642LS-110 10本組 六角棒レンチ(メトリック・ノンスパーキング)
EA642LS-120 6本組六角棒レンチ(メトリック・ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top