詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642LS-14

品名 : 14mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

サイズ 14mm 軸長 140mm
首下長さ 57mm 材質 ベリリウム銅合金
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
ノンマグネティック、防爆、防錆
DIN 6911(ドイツ工業規格)
追加説明
アイコン
カタログ価格

13,600 (税抜)/ 14,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/09 23:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0175ページ
バリエーション一覧
EA642LS-2 2.0mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LS-2.5 2.5mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LS-3 3.0mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LS-4 4.0mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LS-5 5.0mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LS-6 6.0mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LS-8 8.0mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LS-10 10mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LS-12 12mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LS-14 14mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LS-17 17mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LS-19 19mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LS-22 22mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
EA642LS-24 24mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • S:14mm、a:57mm、I:140mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top