品番 : EA642LT-15
品名 : 11/16" 六角棒レンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 材質 | ベリリウム銅合金 | サイズ | 11/16” |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 184mm | 首下長さ | 57mm |
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 防爆、防錆 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 23:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0175ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
