品番 : EA642LV-6
品名 : 6.0mm 六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
材質 | アルミニウム青銅 | サイズ(mm) | 6 |
---|---|---|---|
軸長(mm) | 150 | ハンドル幅(mm) | 115 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 03:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0175ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)