品番 : EA642MA-3
品名 : 16x165mm スクレーパー(ノンスパーキング)
滑り止めグリップ付
仕様
| 刃幅(mm) | 16 | 全長(mm) | 165 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 276 | 材質 | 真鍮 |
| 刃厚(mm) | 約0.9 | ||
| 滑り止めグリップ付 | |||
| 表面の損傷や火花の発生が懸念されるガスケットや柔らかい素材の取り除きに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/24 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642MA-1 10x140mm スクレーパー(ノンスパーキング) |
| EA642MA-2 13x152mm スクレーパー(ノンスパーキング) |
| EA642MA-3 16x165mm スクレーパー(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
