品番 : EA642PA-1
品名 : 200mmx2.2m 耐油性ゴムベラ(ノンスパーキング)
仕様
| メーカー | フタバ(FBK) | 型番 | NO121 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 塗料タンク、燃料タンクの底・側面などの洗浄に | 全長 | 約2200mm |
| 柄長 | 約1950mm(φ28mm) | 先端幅 | 200mm |
| ヘラ長 | 250mm(ゴム100mm+木部150mm) | ゴム厚 | 15mm |
| ゴム高 | 100mm | ゴム材質 | 耐油性ゴム |
| 木柄 | |||
| 防爆エリアでの洗浄等で広く使用されています。 | |||
| 金属類を一切使用していないので静電気が帯電しにくい。 | |||
| NBR(ニトリルゴム)を使用しており、耐油・耐熱・耐候・耐薬品・電気絶縁性を兼ね備えています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,100 円(税抜)/ 55,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/05 23:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0124ページ 0179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642PA-1 200mmx2.2m 耐油性ゴムベラ(ノンスパーキング) |
| EA642PA-2 200mmx3.2m 耐油性ゴムベラ(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
