品番 : EA642PB-1
品名 : 50x54mm 刷毛
仕様
馬毛 | |||
木柄 | |||
三味糸を使用し、金属類を一切含んでいません。 | |||
静電気が帯電しにくく、器具の防爆洗浄や塗装用に最適です。 | |||
毛幅 | 55mm | 玉厚 | 21mm |
---|---|---|---|
号数 | 20号 | 毛丈 | 54mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,040 円(税抜)/ 8,844 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/03 01:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0151ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA642PB-1 50x54mm 刷毛 |
EA642PB-2 70x54mm 刷毛 |
EA642PB-3 95x60mm 刷毛 |
拡大