品番 : EA642TL-27
品名 : 700mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 材質 | アルミニウム青銅 | ツメ内寸 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 120mm | 全長 | 700mm |
| 軸径(mm) | 25 | ||
| アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。 | |||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| ノンマグネティック、防爆、防さび | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
96,500 円(税抜)/ 106,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/04 08:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0178ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
