品番 : EA642ZA-11
品名 : 213mm モンキーレンチ(絶縁・防爆)
仕様
| メーカー | AMPCO | 全長 | 213mm |
|---|---|---|---|
| 最大口幅 | 29mm | 材質 | 本体:アルミニウム青銅 グリップ:プラスチゾル |
| 重量 | 225g | ||
| 防爆・非磁性で耐食性にも優れています。 | |||
| FM規格取得 | |||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| ※ハンドルカラーはオレンジ又は青(色の指定はできません) | |||
| ※ハンドルには絶縁が施されていますが、使用時につまみねじに親指を置くと、絶縁ハンドルの保護効力が無効になってしまうため定格を付けることができません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,300 円(税抜)/ 45,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 16:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0173ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642ZA-11 213mm モンキーレンチ(絶縁・防爆) |
| EA642ZA-12 268mm モンキーレンチ(絶縁・防爆) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です。