品番 : EA643AB-250
品名 : 250mm/62mm モーターレンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 全長 | 250mm | 最大口幅 | 62mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 520g |
| 硬度 | HRC25-30 | 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ |
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 開口範囲が大きいタイプ | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0181ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643AB-250 250mm/62mm モーターレンチ(ノンスパーキング) |
| EA643AB-280 280mm/78mm モーターレンチ(ノンスパーキング) |
| EA643AB-375 375mm/82mm モーターレンチ(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
