品番 : EA643AD-450
品名 : 450mm/60mm パイプレンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 材質 | アルミニウム青銅 | 全長 | 450mm |
|---|---|---|---|
| 最大口幅 | 60mm | 重量 | 2050g |
| 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,800 円(税抜)/ 50,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/01 13:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0181ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643AD-250 250mm/30mm パイプレンチ(ノンスパーキング) |
| EA643AD-350 350mm/50mm パイプレンチ(ノンスパーキング) |
| EA643AD-450 450mm/60mm パイプレンチ(ノンスパーキング) |
| EA643AD-600 600mm/75mm パイプレンチ(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
