品番 : EA643AE-375
品名 : 375mm/60mm パイプレンチ(ベント・ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 全長 | 375mm | 最大口幅 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 1770g |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ |
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| ハンドルが90度傾いているので、特殊なスペースにも対応可能 | |||
| ローレット加工を施したウォームナットは目盛り付きで、調整しやすくて作業効率を高めます。 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,700 円(税抜)/ 42,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 07:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0181ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
