詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643BA-14

品名 : 14mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

材質 アルミニウム青銅
12ポイント
15°タイプ
サイズ 14mm 全長 175mm
防爆
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
追加説明
カタログ価格

5,560 (税抜)/ 6,116 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/01 13:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0182ページ
バリエーション一覧
EA643BA-6 6mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-7 7mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-8 8mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-9 9mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-10 10mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-11 11mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-12 12mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-13 13mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-14 14mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-15 15mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-16 16mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-17 17mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-18 18mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-19 19mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-20 20mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-21 21mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-22 22mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-23 23mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-24 24mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-25 25mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-26 26mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-27 27mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-30 30mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-32 32mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-34 34mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-36 36mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-38 38mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-41 41mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BA-46 46mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top