詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643BE-22

品名 : 22mm 片口メガネレンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

材質 アルミニウム青銅
12ポイント
サイズ 22mm 全長 190mm
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
追加説明
カタログ価格

11,400 (税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/17 14:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0182ページ
バリエーション一覧
EA643BE-8 8mm 片口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BE-10 10mm 片口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BE-12 12mm 片口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BE-14 14m 片口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BE-17 17mm 片口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BE-19 19mm 片口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BE-22 22mm 片口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BE-24 24mm 片口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BE-27 27mm 片口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BE-30 30mm 片口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BE-32 32mm 片口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BE-36 36mm 片口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BE-41 41mm 片口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BE-46 46mm 片口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BE-50 50mm 片口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BE-55 55mm 片口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BE-60 60mm 片口メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BE-65 65mm 片口メガネレンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像はEA643BE-27です。
  • ※画像はEA643BE-27です。
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top