詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643BK-50

品名 : 50mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

材質 アルミニウム青銅
12ポイント
60°タイプ
サイズ 50mm 全長 270mm
防爆
オフセット型
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
追加説明
カタログ価格

36,100 (税抜)/ 39,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/30 07:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0183ページ
バリエーション一覧
EA643BK-24 24mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーキング)
EA643BK-27 27mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーキング)
EA643BK-30 30mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーキング)
EA643BK-32 32mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーキング)
EA643BK-36 36mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーキング)
EA643BK-41 41mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーキング)
EA643BK-46 46mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーキング)
EA643BK-50 50mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーキング)
EA643BK-55 55mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーキング)
EA643BK-60 60mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーキング)
EA643BK-65 65mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーキング)
EA643BK-70 70mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーキング)
EA643BK-75 75mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像はEA643BK-46です。
  • ※画像はEA643BK-46です。
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top