詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643BS-3

品名 : 3x 63mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)

仕様

全長 63mm 対辺 3mm
軸長 60mm 首下長さ 20mm
材質 アルミニウム青銅 重量 4g
硬度 HRC20-30 引張強度 75-85kgf/m㎡
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
BAM ATEX認証
※BAM ATEX認証とはEUのATEX指令に基づく防爆認証
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,640 円(税抜)/ 8,404 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA643BS-2 2x 50mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BS-3 3x 63mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BS-4 4x 70mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BS-5 5x 80mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BS-6 6x 90mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BS-7 7x 95mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BS-8 8x100mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BS-9 9x106mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BS-10 10x112mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BS-11 11x118mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BS-12 12x125mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • S: 3mm  L: 63mm  H: 20mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top