品番 : EA643DA-104
品名 : 2250g/400mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)
耐久性と耐食性に優れています
仕様
| 頭重量 | 2250g | 頭径 | 39mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 400mm | 材質 | ヘッド:銅 柄:ナラ材 |
| 防爆 | |||
| ヘッドは接着剤で固定されており、湿度の影響を受けにくく耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,200 円(税抜)/ 23,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/01 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0185ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
