品番 : EA643DA-32A
品名 : 1000g/400mm ナイロンハンマー(ノンスパーキング)
火花を出さない防爆ハンマー
仕様
| 頭重量 | 1000g | 頭径 | 52mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 400mm | 材質 | ヘッド:アルミニウム青銅+ナイロン 柄:PP+TPR+グラスファイバー |
| 重量 | 1200g | 硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ | ||
| 採石や岩石の粉砕などに最適 | |||
| ヘッドはアルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| ヘッドは特殊な接着剤で固定されており、湿気の影響を受けにくく耐久性に優れています。 | |||
| 内部のピンでヘッドの脱落を防ぐ安全設計 | |||
| ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0185ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643DA-31A 800g/340mm ナイロンハンマー(ノンスパーキング) |
| EA643DA-32A 1000g/400mm ナイロンハンマー(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
