詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643DA-6

品名 : 2500g/700mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

防爆
材質 ヘッド:アルミニウム青銅
柄:TPR+ファイバーグラス
頭重量 2500g
頭径 52mm 全長 700mm
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
追加説明
カタログ価格

35,400 (税抜)/ 38,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/01 13:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0185ページ

代替品

EA642KL-2.2
バリエーション一覧
EA643DA-1A 1000g/370mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-2A 1400g/370mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-3A 1500g/370mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-4 1800g/370mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-5 2000g/370mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-6 2500g/700mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-8 3000g/700mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-9 3600g/700mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-11 4500g/900mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA643DA-10です。
  • ※画像は、EA643DA-10です。
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top