品番 : EA643DB-1
品名 : 30x203mm パティナイフ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 刃幅 | 30mm | 刃長 | 90mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 203mm | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 重量 | 80g | ||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,020 円(税抜)/ 7,722 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0184ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643DB-1 30x203mm パティナイフ(ノンスパーキング) |
| EA643DB-2 50x218mm パティナイフ(ノンスパーキング) |
| EA643DB-3 90x233mm パティナイフ(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
