詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643DB-12

品名 : 100x200mm パティナイフ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

刃幅 100mm 全長 200mm
材質 アルミニウム青銅
追加説明
カタログ価格

11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 22:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0184ページ
バリエーション一覧
EA643DB-11 75x200mm パティナイフ(ノンスパーキング)
EA643DB-12 100x200mm パティナイフ(ノンスパーキング)
EA643DB-13 150x250mm パティナイフ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top