品番 : EA643DB-8
品名 : 50x200mm パティナイフ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 刃幅 | 50mm | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 110g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,060 円(税抜)/ 7,766 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0184ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643DB-7 40x200mm パティナイフ(ノンスパーキング) |
| EA643DB-8 50x200mm パティナイフ(ノンスパーキング) |
| EA643DB-9 65x200mm パティナイフ(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
