品番 : EA643DC-11
品名 : 39x250mm スクレーパー(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 刃幅 | 39mm | 全長 | 250mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 255g |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ |
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,390 円(税抜)/ 9,229 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 09:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0183ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
